曜日別特売

扉保持用マグネット Φ20×3mm

扉保持用マグネット Φ20×3mm - ハーフェレ扉保持用マグネット Φ20×3mm - ハーフェレ扉保持用マグネット Φ20×3mm - ハーフェレ

Finetta スピンフロント 60アクセサリー 扉保持用マグネット、Φ20×3mm、扉固定用

用途開き扉を収納直径(mm)20厚さ(mm)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77018647408.45.102
10,900
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする