曜日別特売

モデル 1316 パラレルシンクロ金具 セット 1枚扉用

モデル 1316 パラレルシンクロ金具 セット 1枚扉用 - ハーフェレモデル 1316 パラレルシンクロ金具 セット 1枚扉用 - ハーフェレモデル 1316 パラレルシンクロ金具 セット 1枚扉用 - ハーフェレモデル 1316 パラレルシンクロ金具 セット 1枚扉用 - ハーフェレ

モデル1319の扉高さを700以上に設定する場合に使用します、扉高さ 700 mm 以上のモデル 1319 と組合わせて使用すると扉の出し入れが安定

セット内容
ギアレール 1 ペア
ピニオン 2 個
固定ネジ M4×25 2 個
ロッドガイド 1 個
用途開き扉を収納適合扉質量(kg)25以下扉高さ(mm)垂直方向 2300以下、水平方向 1200以下適合扉厚(mm)16-20取付ネジ止め材質ギアレール:スチール、プラスチック、ピ二オン・ロッドガイド:プラスチック内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77018778408.05.356350
17,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
77018787408.05.409400
18,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
77018796408.05.454450
18,400
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
77018805408.05.507500
19,100
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
77018814408.05.552550
19,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
77018823408.05.605600
20,700
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする