ハーフェレ
ケーブル孔キャップ 四角型
配線を通す穴キャップです。
用途
配線の整理
取付
押し込み
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス
仕様
2 個、四角
色
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77018884
631.04.062
70×70
¥
15,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77018893
631.04.064
90×90
¥
17,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください