ハーフェレ
ケーブル孔キャップ 丸型 Φ71mm
配線を通す穴キャップです。
用途
配線の整理
取付
押し込み
仕上
鏡面
材質
ステンレス
仕様
2 個、丸型、縁部面取り加工付
色
シルバー
寸法(Φmm)
71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77018909
631.04.000
¥
9,590
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください