ハーフェレ
ケーブル孔キャップ 長方形 ソフトクローズ機能付
配線を通す穴キャップです。
用途
配線の整理
取付
押し込み、ルーター径 R14
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミ二ウム
仕様
1 個、長方形、ストレートヒンジ可動フタと黒ブラシシール、ソフトクローズ機能付
色
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77018936
631.29.911
120
120
112
112
¥
9,220
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77018945
631.29.912
240
120
231
112
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77018927
631.29.901
320
110
311
102
¥
15,100
取扱い終了
返品不可
77018954
631.29.913
450
120
441
113
¥
19,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください