ハーフェレ
ケーブル孔キャップ 長方形 取り出し口 2面付
配線を通す穴キャップです。
用途
配線の整理
寸法(長さL×幅W)(mm)
320×110
取付
押し込み、ルーター径 R5、取付寸法:102×312mm
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミ二ウム
仕様
2 個、長方形、ストレートマグネット式フタと取り出し口 2 面、黒ブラシシール付
色
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77018963
631.29.921
¥
23,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください