ハーフェレ
ケーブル孔キャップ 四角型 69×69mm フタなし
配線を通す穴キャップです。
用途
配線の整理
寸法(mm)
69×69
取付寸法(mm)
63×63
取付
押し込み、ルーター径 R4
材質
アルミニウム
仕様
1個、分割ブラシシール付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77018979
631.29.340
黒
¥
9,250
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77018988
631.29.540
グレー
¥
7,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください