ハーフェレ
ケーブル孔キャップ 四角型 45×180mm フタなし
配線を通す穴キャップです。
用途
配線の整理
寸法(mm)
45×180
取付寸法(mm)
39×174
取付
押し込み、ルーター径 R4
材質
アルミニウム
仕様
1個、分割ブラシシール付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77018997
631.29.341
黒
¥
10,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019006
631.29.541
グレー
¥
8,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください