ハーフェレ
ケーブル孔キャップ 四角型 コーティングオプション付
配線を通す穴キャップです。
用途
配線の整理
寸法(長さL×幅W)(mm)
450×120
取付寸法(mm)
113×443
サイズ(mm)
塗装箇所:428×70×3
取付
押し込み、ルーター径 R14
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
仕様
1個、長方形、ストレートヒンジ可動フタで黒ブラシシール、ソフトクローズ機構付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77019033
631.29.933
¥
28,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください