ハーフェレ
ケーブル孔キャップ 長方形 56×300mm
配線を通す穴キャップです。
用途
配線の整理
寸法(mm)
300×57
取付
押し込み
仕上
シルバー色
材質
亜鉛合金
仕様
切り欠きサイズ:288×53、1パーツ、長方形
色
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77019067
631.53.910
¥
22,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください