ハーフェレ
ケーブル孔キャップ 丸型 Φ76mm
配線を通す穴キャップです。
用途
配線の整理
ケーブル径(Φmm)
22
取付
接着固定
仕上
サテンクローム
材質
亜鉛合金
仕様
1個、丸型
色
シルバー
寸法(Φmm)
76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77019076
429.94.458
¥
1,920
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください