ハーフェレ
ケーブル孔キャップ 丸型 Φ67mm ロック機構付フタ
配線を通す穴キャップです。
用途
配線の整理
寸法(Φmm)
67
下穴径(Φmm)
60
高さ(mm)
12
取付
押し込み
材質
亜鉛合金
仕様
2 個、丸型、ロック機構付フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77019085
631.31.012
ステンレス色
¥
3,830
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019094
631.31.212
クロームメッキ
¥
4,010
¥
3,588
¥
3,947
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019103
631.31.312
黒
¥
3,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019119
631.31.412
サテンクローム
¥
3,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019128
631.31.712
白
¥
3,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください