ハーフェレ
ケーブル孔キャップ 丸型 Φ88mm ロック機構付フタ
配線を通す穴キャップです。
用途
配線の整理
寸法(Φmm)
88
下穴径(Φmm)
80
取付
押し込み
材質
亜鉛合金
仕様
2 個、丸型、ロック機構付フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77019137
631.31.014
12
ステンレス色
¥
4,660
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019146
631.31.214
12
クロームメッキ
¥
5,130
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019155
631.31.314
12
黒
¥
4,660
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019164
631.31.414
12
サテンクローム
¥
4,660
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019173
631.31.714
21
白
¥
4,660
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください