ハーフェレ
ケーブル孔キャップ 丸型 Φ67mm ロック機構付フタ
配線を通す穴キャップです。
用途
配線の整理
寸法(Φmm)
67
下穴径(Φmm)
60
高さ(mm)
12
取付
押し込み
材質
亜鉛合金
仕様
2 個、丸型、ロック機構付フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77019189
631.31.002
ステンレス色
¥
3,680
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019198
631.31.202
クロームメッキ
¥
4,090
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019207
631.31.302
黒
¥
3,680
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019216
631.31.402
サテンクローム
¥
4,090
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019225
631.31.702
白
¥
3,680
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください