ケーブル孔キャップ 丸型 Φ88mm ロック機構付フタ

ケーブル孔キャップ 丸型 Φ88mm ロック機構付フタ - ハーフェレケーブル孔キャップ 丸型 Φ88mm ロック機構付フタ - ハーフェレ

配線を通す穴キャップです。

用途配線の整理寸法(Φmm)67下穴径(Φmm)80高さ(mm)12取付押し込み材質亜鉛合金仕様2 個、丸型、ロック機構付フタ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77019234631.31.004ステンレス色
4,550
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019243631.31.204クロームメッキ
4,550
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019259631.31.304
4,550
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019268631.31.404サテンクローム
4,550
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019277631.31.704
4,550
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする