ハーフェレ
ケーブルキャップ だ円 207mm
配線を通す穴キャップです。
用途
配線の整理
寸法(mm)
207
取付
接着固定
材質
ABS
仕様
切り欠きサイズ:288×53、2 個、フタ取外し可能
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77019286
631.36.001
ステンレス色
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
77019295
631.36.200
メタリック色
¥
1,840
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77019304
631.36.300
黒
¥
1,120
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください