ハーフェレ
ケーブル孔キャップ 四角 80×80mm フタにスライド部分
配線を通す穴キャップです。
用途
配線の整理
寸法(mm)
80×80
下穴径(Φmm)
60
取付
打ち込み
材質
プラスチック
仕様
2 個、四角、フタにスライド部付き
内容量
1個
全8種類を絞り込む
仕上
選択してください
クロームメッキ
ステンレス色
ブラウン
ベージュ
メタリック色
ライトグレー
白
黒
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77019329
631.07.112
ブラウン
¥
352
¥
309
¥
340
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019338
631.07.212
クロームメッキ
¥
695
¥
599
¥
659
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019347
631.07.312
黒
¥
472
¥
409
¥
450
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019356
631.07.412
ベージュ
¥
352
¥
309
¥
340
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019365
631.07.512
ライトグレー
¥
472
¥
409
¥
450
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019374
631.07.712
白
¥
472
¥
409
¥
450
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019383
631.07.912
メタリック色
¥
892
¥
779
¥
857
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019313
631.07.012
ステンレス色
¥
892
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください