曜日別特売

ケーブル孔キャップ 四角 100×100mm フタにスライド部分

ケーブル孔キャップ 四角 100×100mm フタにスライド部分 - ハーフェレケーブル孔キャップ 四角 100×100mm フタにスライド部分 - ハーフェレ

配線を通す穴キャップです。

用途配線の整理寸法(mm)100×100下穴径(Φmm)80取付打ち込み材質プラスチック仕様2 個、四角内容量1個
全8種類を絞り込む
仕上
8種類すべて表示中
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77019408631.07.102ブラウン
399
349
384(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019417631.07.202クロームメッキ
830
699
769(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019426631.07.302
548
489
538(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019435631.07.402ベージュ
399
349
384(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019444631.07.502ライトグレー
399
349
384(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019453631.07.702
548
479
527(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019469631.07.902メタリック色
805
699
769(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019399631.07.002ステンレス色
887
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする