ハーフェレ
ケーブルキャップ 丸型 Φ70mm フレキシブルブラシシール付
配線を通す穴キャップです。
用途
配線の整理
寸法(Φmm)
70
下穴径(Φmm)
60
材質
プラスチック
仕様
2個、フレキシブルブラシシール付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77019478
631.35.013
ステンレス色
¥
1,680
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019487
631.35.212
メタリック色
¥
1,680
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019496
631.35.312
黒
¥
1,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください