ハーフェレ
ケーブルキャップ 丸型 Φ90mm フレキシブルブラシシール付
配線を通す穴キャップです。
用途
配線の整理
寸法(Φmm)
90
下穴径(Φmm)
80
材質
プラスチック
仕様
2個、フレキシブルブラシシール付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77019505
631.35.015
ステンレス色
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019514
631.35.214
メタリック色
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019523
631.35.314
黒
¥
1,580
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください