ハーフェレ
ケーブルキャップ 丸型 Φ71mm フタに回転スライド部付
配線を通す穴キャップです。
用途
配線の整理
寸法(Φmm)
71
下穴径(Φmm)
60
取付
打ち込み
材質
プラスチック
仕様
2個、フタに回転スライド部付
内容量
1個
全9種類を絞り込む
仕上
選択してください
クロームメッキ
ゴールド色
ステンレス色
セピアブラウン
ベージュ
メタリック色
ライトグレー
白
黒
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77019539
428.96.102
セピアブラウン
¥
417
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77019548
428.96.202
クロームメッキ
¥
902
¥
789
¥
868
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019557
428.96.302
黒
¥
386
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77019566
428.96.402
ベージュ
¥
417
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77019575
428.96.502
ライトグレー
¥
417
¥
379
¥
417
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019584
428.96.702
白
¥
417
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77019609
428.96.902
メタリック色
¥
742
¥
659
¥
725
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019618
631.21.002
ステンレス色
¥
742
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77019593
428.96.802
ゴールド色
¥
902
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください