ハーフェレ
ケーブルキャップ 丸型 Φ91mm フタに回転スライド部付
配線を通す穴キャップです。
用途
配線の整理
寸法(Φmm)
91
下穴径(Φmm)
80
取付
打ち込み
材質
プラスチック
仕様
2個、フタに回転スライド部付
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77019627
428.96.104
セピアブラウン
¥
510
¥
459
¥
505
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019636
428.96.204
クローム色
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77019645
428.96.304
黒
¥
510
¥
459
¥
505
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019654
428.96.404
ベージュ
¥
510
¥
459
¥
505
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019663
428.96.504
ライトグレー
¥
510
¥
459
¥
505
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019679
428.96.704
白
¥
510
¥
459
¥
505
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019688
428.96.904
メタリック色
¥
886
¥
789
¥
868
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019697
631.21.004
ステンレス色
¥
886
¥
779
¥
857
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください