曜日別特売

ケーブル孔キャップ 丸型 フタなし

ケーブル孔キャップ 丸型 フタなし - ハーフェレケーブル孔キャップ 丸型 フタなし - ハーフェレ

配線を通す穴キャップです。

用途配線の整理直径D(Φmm)12寸法A(mm)15取付打ち込み材質真鍮仕様フタなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77019706631.02.702ニッケルメッキ
1,780
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019715631.02.802研磨
1,780
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする