ハーフェレ
ケーブル孔キャップ 丸型 フタなし
配線を通す穴キャップです。
用途
配線の整理
直径D(Φmm)
20
寸法A(mm)
15
取付
打ち込み
材質
真鍮
仕様
フタなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77019724
631.02.700
ニッケルメッキ
¥
2,370
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019733
631.02.800
研磨
¥
2,370
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください