ハーフェレ
ペーパーガイド 327×34mm
連続紙の取り出し口です。
用途
連続紙の取り出し口
寸法(mm)
327×34
取付
接着固定
材質
プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77019767
429.98.210
メタリック色
¥
1,120
¥
979
¥
1,077
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019776
429.98.318
黒
¥
471
¥
439
¥
483
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019785
429.98.514
ライトグレー
¥
471
¥
439
¥
483
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019794
631.36.070
ステンレス色
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください