ハーフェレ
フレーム付きテーブル用脚金具 高さ 70mm
テーブル脚をフレームに固定するための金具。保管や運送時に解体できるテーブル用、テーブル脚をテーブルフレームに取付
用途
テーブルなど
高さ(mm)
70
取付
フレームの溝にはめ込みネジ止め
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77020099
641.00.910
¥
361
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください