ハーフェレ
テーブル脚ジョイント金具 テーブルトップ裏面 凹型テーブル脚用
テーブル脚と天板をジョイントするパーツ、テーブルトップ裏面
セット内容
取付プレートの引き込みボルト 4 個
クランプスリーブ 4 個
耐ねじれ器具 8 個
六角レンチ 1 個
取付説明書 1 部
用途
テーブル脚のジョイント
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77020108
641.06.911
54
54
¥
70,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77020117
641.06.912
72
72
¥
77,500
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77020126
641.06.913
92
92
¥
82,900
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください