ハーフェレ
0-20°テーブル脚角度調整具
テーブル用の脚です。M8ネジで取り付けします、小さいテーブルやサイドテーブルのテーブル脚固定用、水平でない床で角度調整
用途
テーブル
取付高(mm)
27
取付
テーブルトップ裏面にネジ止めし、テーブル脚 M8 ネジ付を取付
仕上
黒
材質
プラスチック、ネジ穴:スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77020214
641.06.360
¥
5,710
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください