ハーフェレ
テーブル脚 木製 円錐型 Φ30-53mm
テーブル用の脚です。M8ネジで取り付けします、
用途
テーブル
寸法(Φmm)
横断面:30-53
長さ(mm)
690
取付
M8 ネジ込みピン付(取付済み)
仕上
無垢、ヤスリがけ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77020223
635.05.300
ブナ材
¥
9,280
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
77020239
635.05.400
ナラ材
¥
20,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください