ハーフェレ
家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付き
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途
家具の移動
材質(車輪)
プラスチック
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト
材質
本体:亜鉛合金、車輪:プラスチック
取付
平付プレート
耐荷重(kg/個)
約50
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ストッパー
取付高(mm)
車輪タイプ
金具仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77020458
661.88.201
67
旋回ストッパー
108
単輪
クロームメッキ
¥
13,180
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
77020476
661.88.901
67
旋回ストッパー
108
単輪
-
¥
11,040
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください