ハーフェレ
家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付き
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途
家具の移動
材質(車輪)
プラスチック
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト
材質
本体:亜鉛合金、車輪:プラスチック
寸法(mm)
36.5×36.5
取付
平付プレート
高さ(mm)
69
仕上
本体:クロームメッキ、車輪:ダークグレー
耐荷重(kg/個)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ストッパー
車輪タイプ
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77020519
660.19.261
50
旋回ストッパー
単輪
29
クロームメッキ
¥
3,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください