ハーフェレ
家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキ付
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途
家具の移動
材質(車輪)
ブナ
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト
材質
本体:スチール、車輪:ブナ
寸法(mm)
65×50
取付
平付プレート
車輪幅(mm)
22
仕上
本体:グレー
ストッパー
旋回ストッパー
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77020537
661.47.301
80
¥
9,610
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77020546
661.47.302
100
¥
10,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください