ハーフェレ
家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキ付
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途
家具の移動
材質(車輪)
ラバー
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト
材質
本体:スチール、車輪:ラバー
取付
平付プレート
仕上
本体:クロームメッキ、車輪:透明
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
ストッパー
取付高(mm)
車輪タイプ
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77020668
661.75.425
50
約40
旋回ストッパー
64
単輪
21
クロームメッキ
¥
2,750
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77020677
661.75.435
60
約50
旋回ストッパー
80
単輪
23
クロームメッキ
¥
3,860
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77020686
661.75.445
75
約55
旋回ストッパー
97
単輪
23
クロームメッキ
¥
4,970
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77020695
661.75.455
100
約65
旋回ストッパー
125
単輪
23
クロームメッキ
¥
6,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください