ハーフェレ
家具用デザインキャスター 耐荷重110kg
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途
家具の移動
材質(車輪)
PA
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付き、ブレーキをかけるとリングマウントで車輪の回転を停止、リングマウントと軸受にボールベアリング内蔵、ネジ山ガード付、ソフト車輪、旋回タイプ、固定金具なし
材質
本体:PA、車輪面:熱可塑性ゴム
取付
平付プレートでネジ止め
車輪幅(mm)
32
耐荷重(kg)
約110
仕上
本体:グレーホワイト、車輪面:グレー
ストッパー
旋回ストッパー
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77020729
661.85.511
125
163
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください