ハーフェレ
双輪キャスター 耐荷重35kg 旋回タイプブレーキ付き
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途
家具の移動
材質(車輪)
プラスチック
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付き、車輪面 ソフト
材質
本体、車輪、ブレーキ:プラスチック
取付
平付プレート
ストッパー
旋回ストッパー
車輪タイプ
双輪
耐荷重(kg/個)
約35
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77020747
660.33.371
1個
40
52
本体、車輪、ブレーキ:黒
¥
2,520
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77020756
660.33.591
1セット(2個)
40
52
本体:白、ブレーキと車輪:グレー
¥
4,720
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください