ハーフェレ
双輪キャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付き
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途
家具の移動
材質(車輪)
プラスチック
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付き、車輪面 ソフト
材質
プラスチック
取付
平付プレート
耐荷重(kg/個)
50
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ストッパー
車輪タイプ
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77020783
661.24.304
68
旋回ストッパー
双輪
黒/黒
¥
5,720
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77020799
661.24.514
68
旋回ストッパー
双輪
白/グレー
¥
5,720
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください