ハーフェレ
双輪キャスター Tandema50 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付き
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途
家具の移動
材質(車輪)
プラスチック
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付き、車輪面 ソフト
材質
車輪:プラスチック、フード:プラスチック
寸法(mm)
42×42
取付
平付プレート
仕上
車輪面:ダークグレー、フード:黒
ストッパー
旋回ストッパー
車輪タイプ
双輪
耐荷重(kg/個)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77020878
660.06.350
50
63.6
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください