ハーフェレ
双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付き
家具用のデザイン性の高いキャスターです。家具用、業務用不可
用途
家具の移動
材質(車輪)
プラスチック
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付き、車輪面 ソフト
材質
車輪:プラスチック
寸法(mm)
60×60
取付
平付プレート
仕上
車輪:シルバー色
ストッパー
旋回ストッパー
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77020905
661.55.901
75
¥
3,740
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77020914
661.55.902
100
¥
6,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77020923
661.55.903
120
¥
7,960
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください