ハーフェレ
双輪キャスター 耐荷重60kg 旋回タイプブレーキ付
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途
家具の移動
材質(車輪)
プラスチック
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト
材質
プラスチック
取付
平付プレート
高さ(mm)
94
耐荷重(kg)
約60
ストッパー
旋回ストッパー
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77020984
661.55.340
80
黒、車輪面:グレー
¥
3,090
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77020993
661.55.725
80
白、車輪面:グレー
¥
3,090
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください