ハーフェレ
双輪キャスター 耐荷重60kg
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途
家具の移動
材質(車輪)
プラスチック
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト
材質
プラスチック
取付
平付プレート
高さ(mm)
76
耐荷重(kg)
約60
仕上
本体と車輪:黒、スポーク:シルバー色
ストッパー
旋回ストッパー
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77021036
661.55.335
60
¥
2,640
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください