ハーフェレ
双輪キャスター 耐荷重80kg 旋回タイプ、ブレーキ付
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途
家具の移動
材質(車輪)
プラスチック
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト
材質
本体:亜鉛合金、車輪とブレーキ:プラスチック
取付
平付プレート
ストッパー
旋回ストッパー
車輪タイプ
双輪
耐荷重(kg/個)
約80
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77021045
660.33.511
1セット(2個)
60
80
本体:クロームメッキ、ブレーキ:黒、ホイール:グレー
¥
10,460
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021063
660.33.911
1個
60
80
本体:アルミ色、ブレーキ:黒、ホイール:グレー
¥
5,480
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください