ハーフェレ
双輪キャスター 耐荷重100kg 旋回タイプ、ブレーキ付
家具用のデザイン性の高いキャスターです。すべての床用
用途
家具の移動
材質(車輪)
プラスチック
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付、ボールベアリング付き回転キャスターで滑らかな滑走
材質
プラスチック
寸法(mm)
58×70
取付
平付プレート
仕上
グレー、車輪面:黒
耐荷重(kg/個)
約100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ストッパー
取付高(mm)
車輪タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77021124
660.40.512
75
旋回ストッパー
101
双輪
¥
3,590
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください