ハーフェレ
双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付 フード付
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途
家具の移動
材質(車輪)
プラスチック
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付、フード付、車輪面 ハード
材質
本体と車輪:プラスチック
寸法(mm)
42×42
取付
平付プレート
仕上
フード:黒、車輪:黒
ストッパー
旋回ストッパー
車輪タイプ
双輪
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77021246
660.08.311
40
54
¥
1,788
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021273
660.08.321
50
63
¥
2,172
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください