双輪キャスター 耐荷重125kg

双輪キャスター 耐荷重125kg - ハーフェレ双輪キャスター 耐荷重125kg - ハーフェレ

家具用のデザイン性の高いキャスターです。

用途家具の移動材質(車輪)PA仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト、ブレーキをかけるとリングマウントで車輪の回転を停止、リングマウントと軸受にボールベアリング内蔵、ネジ山ガード付材質PA、車輪面:熱可塑性ゴム取付平付プレート付きネジ止め耐荷重(kg)125仕上本体:グレーホワイト、車輪面:グレーストッパー旋回ストッパー車輪タイプ双輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77021386661.85.525138
22,300
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする