家具用キャスター 押込取付用 旋回タイプブレーキ付

家具用キャスター 押込取付用 旋回タイプブレーキ付 - ハーフェレ家具用キャスター 押込取付用 旋回タイプブレーキ付 - ハーフェレ

埋め込みタイプの家具用キャスターです。

用途家具の移動材質(車輪)プラスチック材質プラスチック取付押し込み取付用内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストッパー
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77021596661.04.351旋回ストッパー本体:黒、車輪:白
2,420
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021605661.04.352旋回ストッパー本体:黒、車輪:白
2,420
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021614661.04.361旋回ストッパー本体:黒、車輪:グレー
2,840
2,598
2,858(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021623661.04.362旋回ストッパー本体:黒、車輪:グレー
2,840
2,598
2,858(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする