重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付

重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付 - ハーフェレ重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付 - ハーフェレ重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付 - ハーフェレ重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付 - ハーフェレ重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付 - ハーフェレ重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付 - ハーフェレ

車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、

用途家具の移動材質(車輪)プラスチック (PA)仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム取付ネジ込みピン金具仕上亜鉛メッキ仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレーストッパーあり車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77021824663.08.9215069
4,170
3,598
3,958(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021833663.08.9237598
4,400
3,898
4,288(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする