ハーフェレ
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付
平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途
家具の移動
材質(車輪)
ソリッドラバー
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止
材質
本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー
金具仕上
亜鉛メッキ
仕上
亜鉛メッキ、車輪面:グレー
ストッパー
旋回ストッパー
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77021928
670.03.520
80
80×60
102
¥
12,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021937
670.03.543
125
80×60
150
¥
14,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021946
670.03.555
160
105×75-80
195
¥
21,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021955
670.03.578
200
105×75-80
235
¥
25,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください