ハーフェレ
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付
高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途
家具の移動
材質(車輪)
アルミ合金
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付
材質
本体:スチール、車輪:アルミ合金、車輪面:ポリウレタン
取付
平付プレート
仕上
ポリウレタン:黄色、スチール:亜鉛メッキ、アルミ合金:ナチュラル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
ストッパー
取付高(mm)
車輪タイプ
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77022068
670.18.911
80
180
旋回ストッパー
102
単輪
30
亜鉛メッキ
¥
12,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください