ハーフェレ
重荷重キャスター ハード車輪 旋回タイプブレーキ付
平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、
用途
家具の移動
材質(車輪)
PA
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付、平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵
材質
本体:スチール、車輪:PA
取付
平付プレート
金具仕上
亜鉛メッキ
耐荷重(kg)
200
仕上
本体:亜鉛メッキ、車輪:白
ストッパー
旋回ストッパー
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77022113
670.03.738
100
125
¥
6,620
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77022129
670.03.748
125
150
¥
7,460
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください