ハーフェレ
調整ネジ 回転タイプ プラスチックフットプレート付
家具用のアジャスターです。
用途
家具の高さ調整
取付
ドライバータイプ:底面に SW13 / SW17 スパナ
仕上
ネジ:亜鉛メッキ、プレート:黒
材質
ネジ:スチール
仕様
回転タイプ、プラスチックフットプレート付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ねじ長さ(mm)
耐荷重(kg/個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77022217
651.00.012
M8
30
300
¥
212
¥
199
¥
219
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77022226
651.00.026
M10
50
400
¥
274
¥
269
¥
296
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください